Beli baut 1 kotak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp19.900

    Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
  2. Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    23%
    Mulai

    Rp199.900

    Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  3. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  4. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  5. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  6. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  7. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  8. Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp93.900

    Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Grade: 4.6
    • Material: Besi Galvanis
    • Surface Treatment: Galvanis White
  9. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  10. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp759.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  12. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  13. KRISBOW Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  15. TONE Bolt Bag
    Mulai

    Rp359.900

    TONE Bolt Bag
    Deskripsi:
    -Bolt, nut, and tools can be stored and transported with this convenient bag.-Protects bolts from stains and leaking water.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width x Depth x Height: 300x200x210mm
  16. KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
    • Material: Steel
    • Maximum Loading Capacity (kg): 35
  17. HAFAS Hex Bolt Only SS316 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp809.900

    HAFAS Hex Bolt Only SS316 (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Hafas ini memiliki ukuran M6-M20 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 316
    • Product Code: HXB60MCPL
  18. HAFAS Hex Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp159.900

    HAFAS Hex Bolt Only SS304 (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Product Code: HXB50MCPL
  19. HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    66%
    Mulai

    Rp299.900

    HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Straight type box end wrench with the design that the head is offset from the center of the handle and is easy to put a power.-Traction profile(structure that captures torque with interior dodecagonal areas)helps to work accurately on bolt/nut.-Since it
  20. monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp96.900

Daftar Harga baut 1 kotak Terbaru October 2026
Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)Rp19.900
Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Rp199.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)Rp93.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp759.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)